曜日別特売

Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版)

Raspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) - Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) - Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) - Raspberry PiRaspberry Pi AI HAT+ (26TOPS版) - Raspberry Pi

Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。
ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、
NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。
Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、
NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。
【内容物】
Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+
※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。
短いネジ 8本
長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)
スペーサー 4本

仕様推論性能:26TOPS質量(g)16基板寸法(mm)56.7(W) × 65.1 (L)× 5.5(H)内容量1個
注意
※Raspberry Pi 5 本体は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13164396SC1468
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする