Raspberry Pi
Raspberry Pi NoIR Camera Board V2
Raspberry Pi カメラボードの赤外線フィルターレス(NoIR)タイプで、赤外線に対して高感度。グリーンプラントや野生動物、昆虫などのモニタリングに最適です。
仕様
●バスインタフェース:CSI-2●最大フレームレートキャプチャ:30fps
サイズ
23.86(L)×25(W)×9(H)mm
使用温度(℃)
-20~+60
最大解像度
2464 3280×2464
チャネル数
1
内容量
1個
注意
※赤外線投光機は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13164141
913-2673
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください