ホームテイスト
コンクリート調 リフティングセンターテーブル
コンクリート調リフティングセンターテーブル!
シックなコンクリート調のシートでお部屋を一気にモダンな雰囲気にしてくれます。
天板昇降式なのでソファに座りながらワーキングテーブルとしてもお使いいただけます。
材質
天板:MF・化粧シート
脚:スチール
用途
休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。
質量(kg)
(約)38.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)100×60×38
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161271
SH-27-LCT-GY
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
1
¥
6,819
/
税込
¥
7,501
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません