セラミック天板のリフティングテーブル 120cm幅

セラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストセラミック天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイスト

セラミック天板のリフティングテーブル!
シックなセラミック天板がお部屋を一気に高級感のある雰囲気にしてくれます。
シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。
折りたたむことで隙間に収納することができます。

材質
天板:セラミック/MF
脚部:スチール
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。質量(kg)27.5グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.2×21.3~72.5入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13160835SH-23-UDC120-GY
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,182/税込¥9,000
北海道地方1¥14,091/税込¥15,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする