曜日別特売

なぐり加工天板のリフティングテーブル 120cm幅

なぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイストなぐり加工天板のリフティングテーブル  120cm幅 - ホームテイスト

なぐり加工をした天板のリフティングテーブル!
まるで本物の天然木かのような雰囲気があります。
シーンに合わせて高さを変えることができ脚部にはキャスターがついているので移動や昇降もスムーズです。
折りたたむことで隙間に収納することができます。

材質
天板:シート/MF
脚部:スチール
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×64.2×23~73入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13160851SH-23-UDN120-BRブラウン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160860SH-23-UDN120-NAナチュラル
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする