曜日別特売

キャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】

キャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイストキャスター付き リフティングセンターテーブル 【Lysor-リソル-】 - ホームテイスト

キャスター付きリフティングセンターテーブル!
360度回るキャスター付きなので楽に移動させることも可能です。
もちろんストッパー付です。
天板下の収納も大容量で使いやすくなっています。

材質
メラミンボード
ステンレススチール
用途休憩室や客室、応接室のテーブル・デスクとして。質量(kg)(約)27ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×60×49.1入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161368SH-LI-100003-NA
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥7,273/税込¥8,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする