曜日別特売

洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】

洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト洗えるキッチンマット 50×80cm【クッチーナ -Kuchnia- 】 - ホームテイスト

洗えるキッチンマット(50×80cm)|【クッチーナ -Kuchnia- 】
カラー展開は9色と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪
さらに、豊富なカラー展開だけでなく機能面も優れています。↓
ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群!
超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。
裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。
お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える!
サイズ違いの50×120cmタイプや、柄タイプもあります◎

素材
表地:ポリエステル100%
中材:ウレタン
裏面:不織布(PVC点滑り止め)
用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。質量(kg)0.2寸法(cm)50×80内容量1枚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13159496FRG-W-S-AMアメジスト
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159505FRG-W-S-BEベージュ
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159521FRG-W-S-BRブラウン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159530FRG-W-S-DGYダークグレー
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159539FRG-W-S-GEグリーン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159548FRG-W-S-GYグレー
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159557FRG-W-S-IVアイボリー
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159566FRG-W-S-KHカーキ
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159575FRG-W-S-PPKペールピンク
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする