ホームテイスト
引出し収納付き シェルフラック 【Kvist-クヴィスト-】
引出し収納付きシェルフラック!
ステンレスとナチュラルな木目の組み合わせがスタイリッシュでお部屋の雰囲気をおしゃれに引き上げてくれます。
大容量の引き出しが2個付いているので、収納力もばっちりです。
用途
事務所の応接室、休憩室、待合室などのラック、シェルフ、キャビネットとして。
材質
メラミンボード、ステンレススチール
質量(kg)
(約)30.15
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約84×41×91
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161377
SH-LI-100004-NA
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
1
¥
5,910
/
税込
¥
6,501
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません