魅せる収納 ゴルフラック
ゴルフが趣味の方にお勧めのゴルフグッズ一式を収納できるゴルフラックです。
何本もゴルフクラブを立てて収納できるスペースがあります。
下段にはゴルフシューズを置けるスチール網が付いています。
手袋を使用後は蒸れが気になる方でも、手形のパーツがあるので、しっかり干すことができます。
フック型の棚にはサングラスや小物を置けたり、
なにかと便利なS字フックが4つ付いているので、収納に困りません。
魅せるゴルフラックとしてお部屋に置いてもオシャレです。
用途趣味のゴルフラック、収納に。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)11.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×40×176
入数1台
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 910 / 税込 ¥ 1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |