お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm)

お手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイストお手入れ簡単フェイクグリーン ユーカリ Sサイズ(120cm) - ホームテイスト

お手入れ簡単なユーカリのフェイクグリーンSサイズ120cm!
ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。
枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。
鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。

素材
ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント
(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)3.8寸法(cm)(約)70×120※葉の広げ方によってサイズは変わります。内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13159880SH-06-EUC-S-GYグレー
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13159889SH-06-EUC-S-IVアイボリー
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする