ホームテイスト
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー 【Lund-ルンド-】
チェア付き コンパクトマルチ収納ドレッサー!
チェアを収納すると一見普通のキャビネットのように見えるスタイリッシュなドレッサーです。
1・2・4段目が収納になっており、収納力もあります。
材質
ラバーウッド
合皮
ウレタン
ミラー
強化ガラス
用途
ドレッサー、コスメ収納、収納として。
質量(kg)
(約)51.3
色
ナチュラル
寸法(cm)
(約)60×52×82.8(天板を開けた場合:113.2)
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13161350
SH-LI-100001-NA
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
1
¥
8,637
/
税込
¥
9,501
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません