曜日別特売

1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】

1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト1.5人掛け 80cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 - ホームテイスト

スタイルチェンジができる1.5人掛け3wayソファ!
座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。
座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。
カウチタイプは脚を伸ばせてゆったりできます。
ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。
ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。

材質
【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%
【 構造部材 】本体:鉄パイプ
【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。質量(kg)約8.9耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80.5×68-110×12-56入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13159241F3W-80-BRブラウン
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月24日
13159250F3W-80-CGチャコールグレー
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
13159259F3W-80-LGYライトグレー
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする