曜日別特売

円形 自動開閉ゴミ箱49L

円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト円形 自動開閉ゴミ箱49L - ホームテイスト

円形自動開閉ゴミ箱49L!
円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。
横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。
センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。
ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。
ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。

用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。材質ステンレス、ABS樹脂質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5シルバーサイズ(cm)梱包サイズ(約)38.2×38.2×72.8容量(L)49電源単二電池2本寸法(cm)約33.5×33.5×66入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13159180COCO-SL
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする