曜日別特売

もちやわクッション

もちやわクッション - 丸田シャツ Tetoteもちやわクッション - 丸田シャツ Tetoteもちやわクッション - 丸田シャツ Tetoteもちやわクッション - 丸田シャツ Tetoteもちやわクッション - 丸田シャツ Tetote

丸洗い、乾燥機の使用 OK!快適なポジショニング、 ここち良い肌ざわり。一人ひとりの身体に合ったクッションを作るために考えられた構造!
【表生地】もっちりとした肌ざわり。弾力性、伸縮性に富んだ素材。生地表面の凹凸により身体接触面の 「蒸れ」 が軽減されます。
【中材】丸洗い、乾燥機の使用OK!独自開発の特殊な低反発ウレタンブロックと 高反発ウレタンブロックを配合。キューブ状にカットされ、 流動性 と形状保持性に優れています。
【ハンドル】体位変換に便利なハンドル付
【中材の出し入れ口】安全を考慮し、ファスナーの引手が隠れる安心仕様。
【中材の量を調節しやすいように工夫された出し入れ口】中材の出し入れ口は量を調節しやすい構造になっています。ファスナーを開けた際に中材が飛び出しにくく、 介護する側、される側双方にとって安心な仕様です。

用途体位変換・褥瘡予防材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%内容量1個
注意
※洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れ弱流で洗濯してください。乾燥機を使用する場合は洗濯ネットに入れてください。
※80℃の熱湯で15分まで煮沸が可能です。塩素系漂白剤を使用する場合は1%以下に希釈してつけ置き洗いしてください。
※表生地の色が変色することがあります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13165830MT-110163050×57
9,000
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
13165839MT-1102105080×60
12,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする