曜日別特売

EZ 20型 電動アシスト自転車 【完成組立品】

EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)EZ 20型 電動アシスト自転車  【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
液晶スイッチ5
・バッテリー残量表示
・残り走行時間表示
・残り走行距離表示
カルパワードライブユニット
シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。
リトルLEDビームランプ2
リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。
極太ブロックパターンタイヤ(20×2.125HE)
EZの個性を主張するワイルドなタイヤです。(タイヤの太さ約55mm)
アルミフロントキャリア
最大積載量2kg。
フレームキャリア
最大積載量1kg。
アルミリアキャリア
最大積載量10kg。
サドルガードマン
簡単にサドルが抜き取られない。
ワイヤ錠付(1キー2ロック)
バッテリー脱着と同じキーで施錠・解錠が可能です。

用途アウトドア、通勤通学、お仕事等質量(kg)22バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20充電時間(時間)約3適応身長(cm)乗車:(目安)149~181サドルの高さ(mm)780~940(最低地上高~最高地上高)走行距離(km)【3つのモード別】約31(パワー)、約35(オートマチック)、約55(ロング)変速段数内装3段内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。
※チャイルドシートは取り付けできません。
※各キャリアには荷台ロープかけ用フックが付いているので、荷台用ロープ等で必ず荷物を固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13166819BE-FZ031-Bマットナイト
133,636
132,900
146,190(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13166828BE-FZ031-Gマットオリーブ
133,636
132,900
146,190(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13166837BE-FZ031-Tヌバックブラウン
133,636
132,900
146,190(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする