パール金属
積み重ね桐ボックス
調湿性に優れた天然木桐製積み重ね収納ボックスです。カラーボックスにピッタリサイズ。持ち運びや取り出ししやすい取っ手穴付き。無地のナチュラルテイストでおしゃれに整理整頓。
材質
桐
質量(g)
950
タイプ
深型
板厚(mm)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
380×260×240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13166776
N-7112
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください