コジット
COOLOOP ネックリングプラス
冷蔵不要の冷却材でクールダウン。幅広タイプ。
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色
ブルー
サイズ
M
寸法(cm)
(約)14.5×17×3.6、内周(約):32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13166898
-
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください