コジット
COOLOOP ネックリング
冷蔵不要の冷却材でクールダウン
材質
PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)
色
チャコール
寸法(cm)
(約)14×15.5×2.5、内周(約):32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13166889
-
L
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
13166880
-
M
¥
2,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください