曜日別特売

COOLOOP ネックリングリフレクター

COOLOOP ネックリングリフレクター - コジットCOOLOOP ネックリングリフレクター - コジットCOOLOOP ネックリングリフレクター - コジット

冷蔵不要の冷却材でクールダウン。表面に反射プリント加工。ライトに反射しキラッと光り夜道も安心

材質PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13166907-M(約)14×15.5×2.5、首回り目安(約):28~36、内周(約):32
3,480
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
13166916-L(約)15.5×18.5×2.8、首回り目安(約):32~40、内周(約):36
3,980
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする