コジット
体型カバー涼やかUVパーカー
腰まですっぽりカバー する丈が人気!極薄はっ水生地のUVパーカー
材質
ポリエステル、ポリウレタン
身長(cm)
(約)154~162
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13166855
-
ブラック
L~LL
(約)86~101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
13166846
-
ブラック
S~M
(約)72~87
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
13166871
-
アイスグレー
L~LL
(約)86~101
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください