曜日別特売

ハンディタイプ真空パック器

ハンディタイプ真空パック器 - SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器 - SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器 - SURE(石崎電機製作所)

手軽に本格真空パックが可能。
到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。
使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。
低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。
コードレスだからどこでも使える。
充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。
専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
※専用袋は別売りとなります。

用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C内容量1個
注意
※専用袋は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13167905NL-UH5V2AW
12,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする