グリーンクロス
防炎たれ幕
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途
工事現場の注意喚起に。
仕様
片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13168036
6300063330
危険 立入禁止
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168045
6300063331
注意 火気使用中
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168061
6300063332
注意 上部作業中
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168070
6300063333
注意 高所作業中
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168079
6300063334
注意 頭上注意
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168088
6300063335
本日 交通安全日
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168097
6300063336
本日 一斉清掃日
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13168106
6300063337
本日 特別安全日
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。