耐水荷札 針金付き
針金付きの荷札です。耐水紙を使用しているので水濡れに強く屋外での使用に適しています。無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途
屋外での植木や鋼材・鉄鋼部品の識別に
材質
耐洗紙
色
白
規格
2号
縦(mm)
120
横(mm)
60
内容量
1箱(1000枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※針金部でけがをしないよう、ご使用の際は必ず手袋を着用して作業してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所では保管しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13597346
-
ハトメ付き
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13597355
-
ハトメ無し
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください