曜日別特売

ニトリルバリュー 白 パウダーフリー/箱/L

ニトリルバリュー 白 パウダーフリー/箱/L - 旭創業
材質アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)サイズL入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性・耐摩耗性・耐薬品性全長(cm)約24中指長(cm)約8.3手のひらまわり(cm)約21粉有無粉なしエンボス加工指先シボ加工食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1317368811632
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする