エブノ
シルキーダイヤ(半透明)100枚/-/L
材質
TPE
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13174406
357
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください