天然ゴム手袋 粉なし
(7件のレビュー)フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしなので、白くなりません。
- 用途
- 家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
- 材質
- 天然ゴム
- 厚さ(mm)
- 0.1
- 色
- ナチュラル
- 入数(枚)
- 100
- 規格
- 食品衛生法適合
- 機能
- 伸縮性・柔軟性
- 全長(cm)
- 24
- 粉有無
- 無
- エンボス加工
- エンボスなし
- 内容量
- 1箱(100枚)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は天然ゴムを使用しており、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨潤したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
※使い捨て商品の為、再使用はしないでください。
※本製品は未滅菌です。
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-21
用途: 品物を汚さない用にするために使用
ずーと探していて再販されたので、即購入させて、いただきました。
ずっと使用したいので販売し続けてほしいです。
2026-05-05
用途: 畑作業
畠で草取りやその他の作業をするのに購入した。粉付きは手が白くなるので嫌いです。なくなるので買っておかなくてはと思っていたら、以前、取り扱い終了だったがまた以前の価格で売られていたので購入した。
対象商品 : 31592675
2026-05-02
用途: 掃除や塗装作業で
製造業
コスパが良いので、思い切り使えます。
染料で手を汚すとなかなか取れないのですが、頻繁に長時間の作業でもないので、気を付けてやれば手を汚さないで済むかなと手袋を使うのをケチってしまってましたが、こちらなら遠慮なく使えます。
2026-05-09
用途: 掃除用
いのうえ眼科 様
肌荒れもなくいい、コストパフォーマンスが高い商品です
2026-03-19
用途: 原料攪拌作業用
粉付きと粉なしがあるが、現場的にどちらでもよかったので、少し安い粉なしを使用。問題ないです。
2026-03-30
用途: 作業機のメンテナンス
農・林・水産業
これまで他社のMが少しきつくLサイズを使用していましたが、試しにMとLを購入してみました。私にはモノタロウ製だとMで丁度。作業に応じて使い分けたいと思います。
2026-03-24
用途: 歯科医療
やすなが歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)
装着感 伸び もよく良いと思います
破れにくいとかの問題はしばらく使ってみないと分かりませんが
2人が参考にしています






























