曜日別特売

型押しエンボスグローブ 200枚入/ブルー/L

型押しエンボスグローブ 200枚入/ブルー/L - エブノ
材質LDPE厚さ(mm)0.02ブルーサイズL入数(枚)200規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性エンボス加工型押しエンボス(内外)内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13174467374
475
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする