エブノ
型押しエンボスグローブ 200枚入/ブルー/M
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・柔軟性
エンボス加工
型押しエンボス(内外)
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13174449
374
¥
475
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください