曜日別特売

GI-AIR DRY-C ポンプ式ネックピロー/オニキスブラック/-

GI-AIR DRY-C  ポンプ式ネックピロー/オニキスブラック/- - ハイ・キューブ
材質PVC・ポリエステルオニキスブラック質量(g)(約)242寸法(Φ×Lmm)(ポーチ)約115×150厚さ(cm)(約)11.5寸法(縦×横)(cm)(約)29.5×29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13174835-
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする