ハイ・キューブ
GI-AIR DRY-C ポンプ式ネックピロー/ファインピンク/-
材質
PVC・ポリエステル
色
ファインピンク
質量(g)
(約)242
寸法(Φ×Lmm)
(ポーチ)約115×150
厚さ(cm)
(約)11.5
寸法(縦×横)(cm)
(約)29.5×29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13174826
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください