ディーライズ
らくらくアクティブパンツ/ブラック/LL
種別
アクティブパンツ
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
77~85
機能
ストレッチ
性別
女性
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13174300
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください