フレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット

フレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロスフレコンバッグ 1100KR(W) 10枚セット - グリーンクロス

『フレコンバッグ 1100KR(W)』は、一般的な1立米のフレコンバッグです。本体生地の色が白色のため、屋内保管での識別管理に役立ちます。コンテナ、パレティーナに比べ軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただける上、1トン入れても破れない丈夫な袋です。

用途工場内での作業効率化に。樹脂ペレットや廃材の分別に。形状丸型質量(kg)2/枚タイプ投入口:全開、排出口:無容量(L)1000耐荷重(kg)1000寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※耐候性がありませんので屋外保管はしないでください。商品の仕様は予告なく変更される可能性がございますのでご了承ください。ご使用前に製品に異常が無いかチェックしてください。万が一破れやベルトの切れなどがあると、中身を入れてフォークリフトで吊った際などにベルトが切れてしまい、事故が発生してしまう可能性があります。特に保管後に使用する場合や梱包を開封したときなどにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13170967804
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする