エコパレミニ
エコパレミニ(茶)
ゴミ袋用台車
用途
底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません
材質
柱:塩ビ
質量(kg)
3
色
茶
キャスター
あり
材質(底部)
メッキ鋼板
再生材使用
使用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13175271
ー
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600