徳武産業
名前が書けるのびのびⅡ/ベージュ/片足のみ
仕様
片足のみ
材質
綿アクリル混(抗菌防臭加工糸)
色
ベージュ
サイズ
フリー
機能
ストレッチ
指タイプ
通常
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13175289
4307
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください