ダイト
ふんわりダストワイパー 取替シートパック/パック/-
成分
流動パラフィン
材質
シート:不織布(PET+PP)
質量(g)
約16(シート1枚)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約120×150×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13175919
DTW-E10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください