スルフィット

スルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラスルフィット - オクムラ

かかとのストラップを指で引っかけてスッと履けてかかとに入ったゴムで履くと足にフィットして動きやすい。洗えて繰り返し使えます。底が滑りにくく作業がしやすい。

用途室内作業で動きを伴う作業時に便利材質表:ポリエステル、底:摩砂PVC内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像13177696BAAA24902PI0.1ピンク196.524
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177705BAAA24902BL0.1ブルー196.524
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177721BAAA24902NV0.1ネイビー196.524
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177730BAAA24903PI0.11ピンク20726
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177739BAAA24903BL0.11ブルー20726
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177748BAAA24903NV0.11ネイビー20726
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177757BAAA24904PI0.125ピンク227.528.5
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177766BAAA24904BL0.125ブルー227.528.5
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177775BAAA24904NV0.125ネイビー227.528.5
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177791BAAA24904GY0.125グレー227.528.5
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177800BAAA24905NV0.145ネイビー23830
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177809BAAA24905GY0.145グレー23830
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177818BAAA24906NV0.185ネイビー248.532
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177827BAAA24906GY0.185グレー248.532
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする