オクムラ
アニリンレザー
抗菌加工生地を使ったビニールスリッパ。汚れても拭き取れてお手入れ簡単。前が開いているのでお手入れしやすい。底はゴム含有のEVAを使用してますので丈夫でロビーや固い床などに適してます。
用途
個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。
材質
表:PVC、底:EVA樹脂
高さ(cm)
7
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13177897
AACA9900BE
0.23
ベージュ
17
27
¥
1,400
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13177906
AACA9900BR
0.23
ブラウン
17
27
¥
1,400
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13177915
AACA9901BE
0.24
ベージュ
19
28
¥
1,400
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13177931
AACA9901BR
0.24
ブラウン
19
28
¥
1,400
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません