曜日別特売

クレンズ

クレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラクレンズ - オクムラ

お手入れにアルコールや次亜塩素酸で拭き取れるスリッパ。甲・甲裏・中敷きと足に触れる部分をまるまる拭き取れます。前開きタイプでお手入れも簡単です。個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。

用途個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。材質PVC内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像13177836BACB24900NV0.26ネイビー206.526
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177845BACB24900BR0.26ブラウン206.526
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177861BACB24900GY0.26グレー206.526
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177870BACB24901NV0.305ネイビー21728
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177879BACB24901BR0.305ブラウン21728
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
単品画像13177888BACB24901GY0.305グレー21728
2,400
2,380
2,618(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする