ウェルファン
ナーシングラッグ 万能パットカバー NR-26/-/-
材質
表面:シープスキン/中材:ウレタンクッション/裏面・側面:ポリエステルレーヨン布地(マジックテープ付)
色
イエロー
質量(g)
約360
厚さ(cm)
約4.5
寸法(縦×横)(cm)
40×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13178080
NR-26
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください