洗濯機能付マイクロファイバーモップPro/-/-

洗濯機能付マイクロファイバーモップPro/-/- - ダイト
材質バケツ:ABS、PP/モップ本体:ステンレス(柄)、アルミ、PP/モップクロス:マイクロファイバー(ポリエステル)質量(kg)バケツ:約1.3/モップ:約0.6タンク容量(L)約2.8(洗浄水用/汚水)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375/モップ:320×120×1380繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13179541EBM-300
7,760
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする