曜日別特売

全自動洗濯機4.5kg

全自動洗濯機4.5kg - 東芝全自動洗濯機4.5kg - 東芝全自動洗濯機4.5kg - 東芝全自動洗濯機4.5kg - 東芝

2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。最低水位12Lを手動設定でき、ちょっと洗いを少ない水で洗濯することが可能です。丈夫で清潔なステンレス槽を採用し、操作パネルも大きな文字でコース選択など簡単に行える、毎日が気持ちよく使い続けられる工夫がたくさん詰まった一台です。

適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上質量(kg)約31(給・排水ホース含む)タイプ洗濯槽:ステンレス種類縦型洗濯機消費電力(W)洗濯時255/330(50/60Hz)容量(kg)洗濯・脱水:4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×945(給・排水ホース含む)対応標準水使用量:約95L運転音(dB)洗い約35/脱水約45消費電力量(Wh)洗濯時約90/95(50/60Hz)位置排水ホース:左・右・後方(3方向)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13182219AW-45GA4(W)
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする