岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 狭角タイプ
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
定格入力電圧(V)
時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13183427
E41112N/NSAJ2
前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
平均(200V):404、最大(200V):426
200~242対応
光束維持:40000時間(光束維持率90%)
(200V)122.7
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13183461
E41162N/NSAJ2
前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
平均(200V):580、最大(200V):611
200~242対応
光束維持:40000時間(光束維持率90%)
(200V)116.5
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13183549
E43212N/NSAJ2
前面カバー:ポリカーボネート
平均(200V):998、最大(200V):1033
200~254対応
光束維持:40000時間(光束維持率95%)
(200V)109.3
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください