岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 狭角タイプ
材質
前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
22
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200~254対応
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
器具 IP65、電源 IP43
時間
光束維持:40000時間(光束維持率90%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13183366
E41012N/NSAJ2
平均(200V):404、最大(200V):426
(200V)122.7
器具:52300
400クラス(メタルハライドランプ1000W相当)
オープン
¥
719,800
¥
791,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13183400
E41062N/NSAJ2
平均(200V):580、最大(200V):611
(200V)116.5
器具:71200
600クラス(メタルハライドランプ1500W相当)
オープン
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください