LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ

LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ - 岩崎電気
保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
定格周波数(Hz)
仕上
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13183881E36011W/FCSAN8(100V)238.5、(200V)231.5、(242V)230.3前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)50/60Hz共用ブラック(100V)46.1、(200V)47.5、(242V)47.7
オープン
699,800
769,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
13184626E36111W/FCSAN8(100V)119.8、(200V)116、(242V)116前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)50/60共用ブラック色(100V)45.9、(200V)47.4、(242V)47.4
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184660E36211W/FCSAN8(100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)50/60共用ブラック色(100V)42.9、(200V)43.7、(242V)43.8
オープン
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184730E36301W/FCSAN8(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)50/60共用ブラック色(100V)42.7、(200V)43.1、(242V)42.7
オープン
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184100E36401W/FCSAN8(100V)163、(200V)160、(242V)159.6前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)50/60Hz共用ブラック(100V)42.9、(200V)43.7、(242V)43.8
オープン
559,800
615,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする