岩崎電気
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 250クラス(メタルハライドランプ700W相当) 広角タイプ
質量(kg)
12
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
平均(200V):243、最大(200V):263
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200~242対応
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビームの開き(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13184206
E38001W/NSAJ2
前面カバー:ポリカーボネート
鉛直面上74、水平面上74
(200V)166.1
器具:43700
¥
390,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13184249
E38301W/NSAJ2
前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
鉛直面上76、水平面上76
(200V)182.8
器具:48100
¥
390,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください