| 13183847 | E36011N/FCSAN8 | 前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) | (100V)238.5、(200V)231.5、(242V)230.3 | 50/60Hz共用 | ブラック | (100V)50.3、(200V)51.8、(242V)52.1 | | |
|
| 13184617 | E36111N/FCSAN8 | 前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) | (100V)119.8、(200V)116、(242V)116 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)50.0、(200V)51.7、(242V)51.7 | | |
|
| 13184651 | E36211N/FCSAN8 | 前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) | (100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 | | |
|
| 13184696 | E36301N/FCSAN8 | 前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) | (100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8 | | |
|
| 13184066 | E36401N/FCSAN8 | 前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) | (100V)163、(200V)160、(242V)159.6 | 50/60Hz共用 | ブラック | (100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 | | |
|