| 13183820 | E36011M/FCSAN8 | (100V)238.5、(200V)231.5、(242V)230.3 | 50/60Hz共用 | ブラック | (100V)50.3、(200V)51.8、(242V)52.1 | 器具:12000 | | | |
| 13184608 | E36111M/FCSAN8 | (100V)119.8、(200V)116、(242V)116 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)50.0、(200V)51.7、(242V)51.7 | 器具:6000 | | | |
| 13184635 | E36211M/FCSAN8 | (100V)81.5、(200V)80、(242V)79.8 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 | 器具:4000 | | | |
| 13184669 | E36301M/FCSAN8 | (100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9 | 50/60共用 | ブラック色 | (100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8 | 器具:2000 | | | |
| 13184039 | E36401M/FCSAN8 | (100V)163、(200V)160、(242V)159.6 | 50/60Hz共用 | ブラック | (100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1 | 器具:8000 | | | |