LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 広角タイプ - 岩崎電気
使用温度範囲(℃)-20~+35本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数Ra80保護等級IP65光源色白色(4000K)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
消費電力(W)
定格周波数(Hz)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13184791ECF2040W/WSAN8/DG光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)前面カバー:透明強化ガラス(200V)26.250/60共用ダークグレイ色
61,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13184827ECF4040W/WSAN8/DG光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)、取付角度:エニーポジション(制限なし)前面カバー:型押強化ガラス(200V)44.450/60共用ダークグレイ色
71,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13184468ECF6040W/WSAN8/DG取付角度:エニーポジション(制限なし)前面カバー:透明強化ガラス(200V)61.550/60Hz共用ダークグレイ
75,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13184511ECF8040W/WSAN8/DG取付角度:エニーポジション(制限なし)前面カバー:透明強化ガラス(200V)86.550/60Hz共用ダークグレイ
108,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13184791ECF2040W/WSAN8/DG65315875ECF3050W/WSAN8/DGECF2040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気 65315875LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ岩崎電気1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184827ECF4040W/WSAN8/DG65316198ECF4050W/WSAN8/DGECF4040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316198LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ岩崎電気1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184468ECF6040W/WSAN8/DG65316505ECF6050W/WSAN8/DGECF6040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316505LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13184511ECF8040W/WSAN8/DG65316810ECF8050W/WSAN8/DGECF8040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316810LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ岩崎電気1台
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする