曜日別特売

LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ

LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ - 岩崎電気LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L  ダウンタイプ - 岩崎電気
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13185606EBL20206AD/DSAN9昼光色昼光色(6500K)固有:(100V):120.2、(200V)120.2、(242V)119.4
94,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13185615EBL20206AD/NSAN9昼白色昼白色(5000K)固有:(100V)120.2、(200V)120.2、(242V)119.4
94,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする