曜日別特売

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ - 岩崎電気
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13185326ESP02001M/DSAN8/BK6500固有:(100V)108.1、(200V)102.5器具:1600昼光色
49,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13185335ESP02001M/LSAN8/BK2700固有:(100V)94.5、(200V)89.7器具:1400電球色
49,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13185351ESP02001M/LWSAN8/BK3000固有:(100V)97.9、(200V)92.9器具:1450電球色
49,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13185360ESP02001M/NSAN8/BK5000固有:(100V)108.1、(200V)102.5器具:1600昼白色
49,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13185369ESP02001M/WSAN8/BK4000固有:(100V)101.3、(200V)96.1器具:1500白色
49,300
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする